RYBT-0625-T 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T 廣杉計器 11602596

RYBT-0625-T 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T 廣杉計器 11602596
RYBT-0625-T 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T 廣杉計器 11602596

樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M6
長さ(mm)25
内容量1袋(10個)注文コード11602596品番RYBT-0625-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
材質レニーねじ径M6頭部形状六角長さ(mm)25種別全ねじ寸法L(mm)25ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3958:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする