廣杉計器
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M6
M5
M6
長さ(mm)
30
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11602605
品番
RYBT-0630-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
レニー
ねじ径
M6
頭部形状
六角
長さ(mm)
30
種別
全ねじ
寸法L(mm)
30
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応