TEBT-0320-T 樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T 廣杉計器 11602903

TEBT-0320-T 樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T 廣杉計器 11602903
TEBT-0320-T 樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T 廣杉計器 11602903

樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M3
長さ(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード11602903品番TEBT-0320-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種別全ねじ長さ(mm)20ねじ径M3材質PTFE寸法H(mm)20頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする