廣杉計器
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
06
08
10
12
15
20
25
30
40
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11603016
品番
TEBT-0610-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
ねじ径
M6
材質
PTFE
寸法H(mm)
10
頭部形状
六角
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応