PCBT-0410-T 樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T 廣杉計器 11603077

PCBT-0410-T 樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T 廣杉計器 11603077
PCBT-0410-T 樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T 廣杉計器 11603077

樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M4
長さ(mm)10
内容量1袋(10個)注文コード11603077品番PCBT-0410-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
種別全ねじ長さ(mm)10ねじ径M4材質ポリカーボネート寸法L(mm)10頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11603077
2021-09-22
用途: 水中カメラハウジングのメンテナンス時

加工精度が良くとりつけ精度が良かった。また、透明度が良いので、ストロボの光が透過できた。

対象商品 : 11603147
2021-09-06
用途: アクリル版の取り付け
サービス業

小型でお洒落なネジですが、しっかりとアクリル版を
留められて満足できました。

対象商品 : 11603165
2021-01-22
用途: バイクのシールド止めネジとして

非常に満足してます。色のバリエーションが有れば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする