廣杉計器
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
10
15
20
25
12
30
35
40
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11603278
品番
PVBT-0410-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
ねじ径
M4
材質
PVDF
寸法L(mm)
10
頭部形状
六角
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応