JT-RB1 和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 11603929

※イメージ

JT-RB1 和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 11603929
JT-RB1 和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 11603929

和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)60
高さ(mm)130
内容量1パック(100枚)注文コード11603929品番JT-RB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様両面異デザイン脱酸素剤・乾燥剤対応材質3層フィルム(ポリエチレン+蒸着PET+紙)形状横マチ幅(mm)60厚さ(mm)レーヨン紙+0.042高さ(mm)130奥行(mm)50型番1
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする