曜日別特売
M-MC1B 無地ハンドル付クリアギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 11604541

※イメージ

M-MC1B 無地ハンドル付クリアギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 11604541
M-MC1B 無地ハンドル付クリアギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 11604541
M-MC1B 無地ハンドル付クリアギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 11604541
M-MC1B 無地ハンドル付クリアギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 11604541
M-MC1B 無地ハンドル付クリアギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 11604541
M-MC1B 無地ハンドル付クリアギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 11604541
M-MC1B 無地ハンドル付クリアギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 11604541

無地ハンドル付クリアギフトバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×250
内容量1パック(20枚)注文コード11604541品番M-MC1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

透明無地のハンドル付クリアバッグです。透明なので商品パッケージを活かしたセットギフトが作れて、店頭でもしっかりアピールできます。
ハンドル付きで手に取りやすいのもポイント。
底板付きなので商品をセットしやすく、少し重めのものにも対応。ハンドルの凹凸をパチッと合わせて閉じられるので、忙しい時期用のギフトの作り置きにもおすすめです。

仕様底板付:板紙、袋-PE-ハンドル付材質ポリエチレン(ソフト)形状マチ:横底マチ厚さ(mm)0.1クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする