セット内容電子ボアスコープ本体寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず)質量(g)約260有効長(mm)挿入部:200入力電圧(V)5光源光ファイバー解像度1280×720※カメラアプリによる保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)視野角約90°防塵防水性能IP67相当視野方向:0°(直視)焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.6撮像素子1/9 CMOS耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ)画素数92万画素先端外径(Φmm)3.9