セット内容モニタ顕微鏡、ベース スネークライト、スタンド、コントローラ、リモコン、クリップ、クリップ用 ネジ、バネ、PC接続ケーブル、microSDカード(テスト用)、充電器、ベース用 固定ネジ(予備)、レンチ、取扱説明書質量(g)ベース+スタンド:約700、モニタ顕微鏡:約500倍率(倍)3~75入力電圧(V)5寸法(cm)ベース+スタンド:約18×20×32、モニタ顕微鏡:約25×24×8光源白色LED×8, スネークライト×2記録媒体microSDカード(最大64GB)ズーム(光学/デジタル)3倍~75倍/2倍、4倍解像度モニタ:800×1280使用環境温度(℃)10~60入力電流(A)2撮像素子1/2.9 CMOSフォーカス手動画素数約200万画素静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大 1920×1080(AVI)モニターサイズ9.7インチ