廣杉計器
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
呼び径
M4
厚さt(mm)
0.5
注文コード
11605152
品番
BW-0408-05B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・厚さt
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4
d
4.5
t
0.5
内径(Φmm)
4.5
厚さt(mm)
0.5
材質
黄銅
種類
平ワッシャー
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応