ウシオライティング
サービスティーユニオン(PP)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1個
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
3
4
6
8
10
12
接続ねじ
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11606778
品番
STZ 10-03-PP
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
サービス・ティー(チーズ)・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
R
寸法L(mm)
84
寸法L2(mm)
30
接続ねじ
3/8
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。