曜日別特売
HZT 10-03 PP 貫通ハーフ(PP) ウシオライティング 11606945

貫通ハーフ(PP)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径3/8
接続ねじ3/8
寸法A(mm)14
寸法D(Φmm)10
内容量1袋(10個)注文コード11606945品番HZT 10-03 PP
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R寸法L(mm)47ねじ径3/8寸法A(mm)14寸法D(Φmm)10接続ねじ3/8寸法C(mm)7寸法N(mm)22二面幅B1(mm)19二面幅B2(mm)19
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする