S12-PP スリーブ(PP) ウシオライティング 11607155

スリーブ(PP)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
内容量1個注文コード11607155品番S12-PP
参考基準価格(税別)¥87販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状スリーブ使用流体水、空気材質(本体)PP適合チューブ外径(Φmm)12直径D(Φmm)12.25寸法D(Φmm)12.25
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする