曜日別特売
MB3002PU-3L-S D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ) 11610366

MB3002PU-3L-S D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ) 11610366
MB3002PU-3L-S D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ) 11610366

D-ALL 集合郵便受箱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ3戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×317.3
質量(kg)5.2
内容量1個注文コード11610366品番MB3002PU-3L-S
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×317.3タイプ3戸用投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠質量(kg)5.2仕様前入前出 戸数/3戸用材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 管理アパートの集合ポスト
リビングプラザ株式会社建設業・工事業

しっかりと中に雨が入りにくい構造になっておりました。これから設置するのですが、設置後が楽しみです

2024-11-11
用途: 玄関
有限会社サン山崎巧業

開錠番号シールがありません。開錠ができないのでどうしたらいいですか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする