ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
HARD HEAD
水研縦型グラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
11612247
品番
HSG-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途
包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
仕様
しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
粒度
WA1000
質量(kg)
約10
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.7/1.6
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
170/160
使用時間(分)
30
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
水研縦型グラインダー HARD HEAD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ