曜日別特売

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11615853
品番
NS-410R 1.6Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途
13Crステンレス鋼用。SUS410などの13Cr鋼の溶接。水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接。
棒径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
1000
色
棒端/紫
JIS規格
Z3321 YS410
AWS規格
A5.9 ER410 該当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11615853NS-410R 1.6Φ×1000mm15639770NS-410R 1.6Φ×1000mm画像準備中TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410Rニツコー熔材工業1箱(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする