曜日別特売

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R - ニツコー熔材工業
用途
13Crステンレス鋼用。SUS410などの13Cr鋼の溶接。水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接。
長さ(mm)
1000
色
棒端/紫
JIS規格
Z3321 YS410
AWS規格
A5.9 ER410 該当
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615844NS-410R 1.2Φ×1000mm1箱(5kg)1.2
オープン
取扱い終了
代替品有
11615853NS-410R 1.6Φ×1000mm1箱(5kg)1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11615862NS-410R 2.0Φ×1000mm1箱(5kg)2.0
オープン
取扱い終了
代替品有
52652383NS-410R 1.6Φ×1000mm1箱(1kg)1.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11615844NS-410R 1.2Φ×1000mm15639761NS-410R 1.2Φ×1000mm画像準備中TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410Rニツコー熔材工業1箱(5kg)
¥10,980
税込¥12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11615853NS-410R 1.6Φ×1000mm15639770NS-410R 1.6Φ×1000mm画像準備中TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410Rニツコー熔材工業1箱(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11615862NS-410R 2.0Φ×1000mm15639779NS-410R 2.0Φ×1000mm画像準備中TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410Rニツコー熔材工業1箱(5kg)
¥9,898
税込¥10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする