ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11615862
品番
NS-410R 2.0Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
13Crステンレス鋼用。SUS410などの13Cr鋼の溶接。水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接。
棒径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
1000
色
棒端/紫
JIS規格
Z3321 YS410
AWS規格
A5.9 ER410 該当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11615862
NS-410R 2.0Φ×1000mm
15639779
NS-410R 2.0Φ×1000mm
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R
ニツコー熔材工業
1箱(5kg)
¥
9,898
税込
¥
10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)