K-450 防食テープ 古藤工業(Monf) 11623833

防食テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
シルバーグレー
内容量1巻注文コード11623833品番K-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ

用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止シルバーグレーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4基材ポリエチレンフィルム粘着剤ブチル系粘着剤粘着力34以上(自背面)N/25mm主な用途配管保護用種類自己融着伸び(%)400以上引張強度(N/25mm)39以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする