装飾ネジ低頭(クローム)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11626204 品番 M4x15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。

頭部形状低頭 材質/仕上真鍮/バフクローム 寸法L(mm)15 寸法B(mm)1 寸法A(Φmm)12 ねじ径dM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11626204
2022-07-08
用途:
アクリル板(3mm厚さ)から切り出したフレーム(670x490)に4隅に開けた穴から装飾ネジとローレットナットで2枚のフレームを重ね合わせ、すてきなピクチャーフレームができました。
その他業種

装飾ネジ、ローレットナットトも、予想通りの満足品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
11626204
2021-08-03
用途:
釣り具の部分固定
製造業

パイプネジとのセットで木材に組み込みましたが、薄くてSUSなので強度/錆の問題もなくほぼ理想通りに出来たと思います。

対象商品:
11626247
2020-05-02
用途:
車のナンバープレートの固定
その他業種

工作精度は問題無し。
頭部のクロームメッキも綺麗です。
ここまで頭部の薄いネジは探してもなかなかありませんでした。
満足度は高いのですが、価格が少々高いのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする