ロードマーキング用として昔購入したものが硬化してしまっていたので、再購入
仕方ないことではあるが、この手のものの寿命がもう少し長くなると地球のためになると思う。
スプレータイプなので小規模の時簡単でとても便利です。
使いやすいです。ローラー使用後固まらずいい感じです。
素人でもバーナーで路面標示ができる。その作業時に路面に塗布するが、使いやすい。
数メートルの舗装復旧に伴う白線復旧に使用。
安定の新富士バーナー社の製品なので安心して使用しています。
小面積復旧の際に使いますが、4L缶の取り扱いが有れば助かります。
10台分の駐車場のマーキングに施工しました。はじめに間違えてコンクリート用を注文してしまい、アスファルト用を変更購入した経緯がありましたが、素人の施工でもガッチリ仕上がりました。1本5m以下でしたがプライマー1缶と半分ほど使用しました。