BU205M USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 11629546

USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
画素数2048(H)×1088(V)
センサータイプ2/3型相当
フレームスピード(fps)(最大)170
内容量1個注文コード11629546品番BU205M
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

■高速フレームレート
BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。
■USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
■USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
■GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
■e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
■スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
■正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
■ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。

種類カメラ本体画素数2048(H)×1088(V)カラーモードモノクロセンサータイプ2/3型相当フレームスピード(fps)(最大)170レンズマウントCマウント質量(g)約32電源(V)DC5±5%規格CE、FCC消費電力(W)2.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起物を含まず)同期方式内部同期撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比2:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン0~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono 8bit映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)11.26(H)×5.98(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ内部同期48.000MHz±100ppm被写体照度標準:3800lx、F8 1/200s最低:8lx、F1.4(ゲイン:8倍, 約50%映像出力)画素サイズ(μm)5.5×5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする