ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)通電表示ランプ付15A.125V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11630623品番ML1272T3W
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様通電表示ランプ付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする