ニチバン
オーキューバン エコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(36枚)
1箱(36枚)
1箱(10枚)
1箱(26枚)
1箱(100枚)
サイズ
S
S
M
S、M、L
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(36枚)
注文コード
11640222
品番
OQE36S
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
環境にやさしい非塩ビ素材(ポリエチレン系フィルム)の救急バン。
低温時でもゴワゴワ感が少ない。
肌にやさしいアクリル系粘着剤。
サイズ
S
テープ幅(mm)
12
パッド寸法(mm)
7.5×17
テープ長さ(mm)
55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131160
医薬品医療機器等法
一般医療機器