曜日別特売
- メディケア 傷あて材 森下仁丹 11640886

- メディケア 傷あて材 森下仁丹 11640886
- メディケア 傷あて材 森下仁丹 11640886

メディケア 傷あて材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)40×65
サイズM
内容量1袋(5枚)注文コード11640886品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

傷につきにくいから痛くない。
血液や膿などを吸収する脱脂綿をポリエチレンネットシートではさんだサンドイッチ構造。
傷につきにくく、はがす時に痛みをともなったり、出血したりするのを防ぎます。また、1枚ずつ滅菌してありますから、衛生的にお使いいただけます。

寸法(mm)40×65サイズM医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00018000023医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする