- FCワンタッチ包帯 白十字 11642146

- FCワンタッチ包帯 白十字 11642146
- FCワンタッチ包帯 白十字 11642146

FCワンタッチ包帯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
幅(mm)25
内容量1個注文コード11642146品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。
「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。
繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。

サイズS幅(mm)25長さ(m)3包帯種類伸縮包帯医療・介護用品セレクション10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11642137
2020-08-11
用途: 傷の手当
株式会社流機エンジニアリング

作業している方が時々切り傷をしたとき、医者に行くほどではないがバンドエイドだけでは心配なので、傷の保護用に使うため、しかしまだ幸いなことに使用していません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする