曜日別特売
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645217

- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645217
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645217
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645217
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645217
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645217

リフレ はくパンツ レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(18枚)注文コード11645217品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。
●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい!
●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
S/M/L/LLの4サイズ展開。
●ウエストサイズ
Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm
【使用方法】
★はき方
・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。

サイズL適合介助があれば歩ける方・立てる・座れる方にウエスト(cm)80~105アズワン品番8-4641-04吸収量(mL)830医療・介護用品セレクション57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする