- マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648053

 

- マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648053
- マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648053
- マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648053
- マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648053

マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(50本)
サイズS
内容量1個(50本)注文コード11648053品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。
出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。
軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。
柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。
1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。
軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。

用途
お口が開けにくい方、小児に。
人工呼吸器を装着されている方に。細かい部分の清掃に。
スポンジサイズ(mm)15Φ×20タイプキメが細かく粘膜への刺激が少ないスポンジ長さ(mm)150サイズSアズワン品番8-2547-04医療・介護用品セレクション90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11648053-59563848-- マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 59563848マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸カワモト1個(50本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11648026
2019-04-30
用途: 介護にて使用

介護際し当該品の指定受け以前からご近所ドラッグストアで購入してましたが、今般、此方にに同一/廉価有り気付き注文、特に問題無し。今後も定期購入予定です。

対象商品 : 59563848
2019-06-19
用途: 口腔ケア時に使用
医療・福祉・介護関連業

紙の軸が柔らかすぎて、すぐに曲がってしまい、思うようなケアができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする