曜日別特売
- クリアデント 入れ歯ケース(カガミ付) 広栄社 11648464

クリアデント 入れ歯ケース(カガミ付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11648464品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

上蓋を開けると鏡が付いており、その場で入れ歯の装着ができます。また本体と上蓋のあいだには、洗浄剤を収納できるスペースが確保されています。
中蓋を開けると入れ歯を保管することができ、洗浄時の目安となるよう、ケース内部に水位線を表示しています。 (水量は約140cc入ります)
中蓋を開く際はケース本体の両側を持って軽く押さえると簡単に開くことができる上、上蓋を開ける際に中蓋が同時に開かないように設計されています。

用途洗浄剤収納部と鏡つき。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。材質(上蓋・本体)PP、(鏡)ガラスフタ:イエロー、本体:グレー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×65耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11648464
2019-08-27
用途: 入れ歯の保管と殺菌
運輸・通信業

入れ歯保管容器のふた開閉は楽に出来て満足しています。
鏡は見える角度に止められるワイプ力があれば使い勝手が向上しますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする