ピップ
サラックス かため
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11649164
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン100%
寸法(mm)
280×950
色
イエロー
タイプ
かため
使用場所
浴室
医療・介護用品セレクション
94
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
バス用品
ボディタオル/ボディブラシ
サラックス かため ピップ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バス用品」にはこんなカテゴリがあります
シャンプー
リンスインシャンプー
トリートメント
リンス/コンディショナー
ボディソープ
入浴剤/入浴液
ボディタオル/ボディブラシ
シャンプー用品
湯おけ
風呂いす
ディスペンサー/アプリケーター
バスラック
脱衣カゴ
バスマット/スノコ
バスタオル・フェイスタオル
タオル・のし紙名入れサービス
お風呂ミラー
浴室用掃除用品
バスブーツ
その他浴室用品
シェアする
マイページ