ひまわり
アルミ製 四点支持ステッキ ささえ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11649453
品番
R08000
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量オールアルミ製。
キズのつきにくい特殊アルマイト塗装。
長さ(mm)
655~880
材質
(支柱・脚)高品質アルミニウム合金、(グリップ)ゴム系樹脂(TPR)
質量(g)
565
耐荷重(kg)
100
塗装
特殊アルマイト
脚(mm)
145×210
間隔(mm)
25(10段階調節)