曜日別特売
R08002 アルミ製 四点支持ステッキ ささえ ひまわり 11649462

アルミ製 四点支持ステッキ ささえ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11649462品番R08002
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,998
販売価格(税別)非課税商品
9,998

超軽量オールアルミ製。
キズのつきにくい特殊アルマイト塗装。

長さ(mm)655~880材質(支柱・脚)高品質アルミニウム合金、(グリップ)ゴム系樹脂(TPR)質量(g)565耐荷重(kg)100塗装特殊アルマイト脚(mm)145×210間隔(mm)25(10段階調節)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする