ひまわり
アルミ製 4つ折伸縮ステッキ ささえ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
11649724
品番
V04400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
長さ(cm)
76~88(20mm間隔)
材質
(グリップ)天然木製、(シャフト)アルミニウム合金
質量(g)
300
太さ(Φmm)
(上)20.5、(下)17.5、(先ゴム内径)16.5
塗装
特殊アルマイト塗装
医療・介護用品セレクション
84