曜日別特売
V04404 アルミ製 4つ折伸縮ステッキ ささえ ひまわり 11649758

アルミ製 4つ折伸縮ステッキ ささえ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ブラック注文コード11649758品番V04404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
ブラック長さ(cm)76~88(20mm間隔)材質(グリップ)天然木製、(シャフト)アルミニウム合金質量(g)300太さ(Φmm)(上)20.5、(下)17.5、(先ゴム内径)16.5塗装特殊アルマイト塗装医療・介護用品セレクション84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11649733
2019-04-08
用途: 怪我の後の歩行補助
その他業種

折り畳んで持ち歩けるし軽いので非常に重宝しています、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする