MNB-107 アルミBOX 穴加工品 SUS(エスユーエス) 11654728

 

MNB-107 アルミBOX 穴加工品 SUS(エスユーエス) 11654728
MNB-107 アルミBOX 穴加工品 SUS(エスユーエス) 11654728

アルミBOX 穴加工品

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード11654728品番MNB-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スイッチBOX素材Φ30.5穴1点

用途
機器取り付け用
穴数1長さ(mm)106材質アルミ押出材形状80×80D種類スイッチ1点用穴径(Φmm)30.5表面処理アルマイト処理キャップ樹脂(ライトベージュ)主な用途機器取り付け用特性スイッチBO×素材Φ30.5穴1点
注意
6/1~9/30の期間は、温度変化による変形防止のため、組立品の樹脂パネルは外して出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06677378
2018-09-30
用途: ラジコン動噴の表示ランプ追加用
農・林・水産業

思った以上に綺麗な商品です。本体に取り付けて見た目もきれいに収まりました。強度も申し分ありません。

対象商品 : 11654764
2018-09-20
用途: インバータコントロールボックスとして使用

デザインが良い。大きさの種類が少ないので、もう少し大きなものも用意してほしい

対象商品 : 11654764
2020-06-28
用途: 製品製作
市河商会

アルミなので外見がきれいしかしBOX固定用のつばが付いていない。
オプションであればよかった。

対象商品 : 06677362
2018-05-08
用途: 自作焙煎機のスイッチボックスに使いました。
飲食業

見た目、高級感があってよかったです。でもとても安い!

対象商品 : 06677423
2016-08-04
用途: 現場工事

側面に固定足付きタイプが欲しかったのですが此れしか無く、取り敢えず工事終了

対象商品 : 06677423
2017-03-26
用途: 機械のスタートスイッチ用

しっかりしていて、加工も不要ですぐに使用できたので非常に良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする