曜日別特売
AT5550 エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス 11655543

 

AT5550 エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス 11655543
AT5550 エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス 11655543

エアーフィルター2 詰替え用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シートサイズ(mm)550×200
内容量1本注文コード11655543品番AT5550
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。

用途
コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別詰替用材質難燃ポリエステル幅(mm)550厚さ(mm)0.35質量(g)260長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3トラスコ品番485-6457シートサイズ(mm)550×200ミシン目(mm)(ピッチ)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11655543
2017-01-11
用途: 船舶用エアコンのフイルター
株式会社フィンセールマリン

これの交換でエアコンの利きがこんなにも向上するのか驚いた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする