曜日別特売
ERMS7659HG スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ ERECTA(エレクター) 11656593

スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード11656593品番ERMS7659HG
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。

材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレスクロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)758×460×1587
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする