曜日別特売
101-JPZ W-1 エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 11657914

エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

(3件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード11657914品番101-JPZ W-1
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

新型内装「エアライト」搭載。
前ひさしタイプの軽量型〈かるメット〉

用途飛来落下物用、墜落時保護用ホワイト使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用材質FRPひもタイプワンタッチ適合頭囲(cm)53~62種類アメリカン質量(g)385寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×216×155機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 学生の現場における安全確保
国立大学法人東京農工大学教育・研究機関

夏でも風通しが良く、ずっと使っていますが、赤が無くなってしまったのが残念です。

対象商品 : 11657966
2023-06-02
用途: 製材の作業
株式会社山幸

軽くて女性用に最適です。ヘルメット取り付け型三次元曲面フェイスシールドも一緒に購入。
最高です。

対象商品 : 11657948
2021-05-08
用途: ラジコン飛行機のパイロンレース参加の時に

建設現場で以前使ってたヘルメットよりもデザインも良く何しろ大変軽くて重さを感じなくて良いです。またABS製では無くてFRP製ですので耐候性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする