内蔵インターフェース[RS-232]1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)<br>[RS-422/485]1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)<br>[Ethernet]1ch、データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ-45(モジュラージャック)<br>[USB(ホスト)]1ch(背面)、USB規格:USB2.0消費電力(W)(最大負荷時)41以下、(本体単体)17、(本体単体バックライト消灯時)10耐電圧電源端子一括⇔アース間 AC1500V 1分間突入電流(A)60以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数(表示部)16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)輝度調整32段階質量(kg)2.1(取付け金具を除く)色(バックライト)白タイプACタイプ保護構造前面部:IP67F、盤内部:IP2XシリーズGOT2000適合規格UL cUL ClI、Div2 CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV構造標準表示サイズ(mm)(表示部)211.2(W)×158.4(H)精度[内部時計]±90秒/月(周囲温度:25℃)適合電線(mm2)0.75~2表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×218×52冷却方式自冷絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間DC500V絶縁抵抗計にて10以上表示色65536色LED色2色(青色、橙色)解像度VGA:640×480ドット使用周囲温度(℃)0~55寿命表示部バックライト寿命/約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル/100万回以上(操作力0.98N以下)、ユーザメモリ書き込み回数/10万回、バッテリー寿命/約5年(周囲温度25℃)周囲湿度(%RH)(使用/保存)10~90、結露無きこと入力周波数(Hz)50/60±5%保存温度範囲(℃)-20~60設置場所制御盤内汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合<br>147(15G)、X/Y/Z 方向各3回皮相電力(VA)(入力最大)100雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合<br>【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4Hz>片振幅 3.5mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回/<周波数:8.4~150Hz>加速度 9.8m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回、【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4Hz>片振幅 1.75mm、<周波数:8.4~150Hz>加速度 4.9m/s2対象(バックアップ)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ使用周囲標高(m)2000以下画面サイズ10.4型液晶表示TFTカラー液晶色(パネル)白対応メモリーカード1ch SDHC対応(最大32GB)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A適合バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリキーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)登録可能画面数(最大)4096画面許容瞬時停電時間(ms)20以内(AC100V以上)パネルカット寸法(mm)289(W)×200(H)同時押し点数[タッチパネル]最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)書込み回数(万回)(ユーザーメモリー)10適合締付トルク(N・m)0.5~0.8(端子台端子ネジ)保存湿度(%RH)10~90、結露なきことユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):28