曜日別特売
GT2710-STBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661168

寸法図

グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプDCタイプ注文コード11661168品番GT2710-STBD
参考基準価格(税別)¥407,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
内蔵インターフェース[RS-232]1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)<br>[RS-422/485]1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)<br>[Ethernet]1ch、データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ-45(モジュラージャック)<br>[USB(ホスト)]2ch(前面/背面)、USB規格:USB消費電力(W)(最大負荷時)42以下、(本体単体)15、(本体単体バックライト消灯時)8耐電圧電源端子一括⇔アース間 AC350V 1分間突入電流(A)5以下(20ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数(表示部)16ドット標準フォント時:50字×37行(全角)、12ドット標準フォント時:66字×50行(全角)輝度調整32段階質量(kg)2.1(取付け金具を除く)(バックライト)白タイプDCタイプ保護構造前面部:IP67F、盤内部:IP2XシリーズGOT2000適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV構造標準表示サイズ(mm)(表示部)11.2(W)×158.4(H)精度[内部時計]±90秒/月(周囲温度:25℃)適合電線(mm2)0.75~2表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×218×52冷却方式自冷絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間DC500V絶縁抵抗計にて10以上表示色65536色LED色2色(青色、橙色)解像度SVGA:800×600ドット使用周囲温度(℃)0~55寿命表示部バックライト寿命/約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル/100万回以上(操作力0.98N以下)、ユーザメモリ書き込み回数/10万回、バッテリー寿命/約5年(周囲温度25℃)周囲湿度(%RH)(使用/保存)10~90、結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60設置場所制御盤内汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合<br>147(15G)、X/Y/Z 方向各3回雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合<br>【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4Hz>片振幅 3.5mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回/<周波数:8.4~150Hz>加速度 9.8m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回、【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4Hz>片振幅 1.75mm、<周波数:8.4~150Hz>加速度 4.9m/s2対象(バックアップ)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ使用周囲標高(m)2000以下画面サイズ10.4型液晶表示TFTカラー液晶色(パネル)対応メモリーカード1ch SDHC対応(最大32GB)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A適合バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリキーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)登録可能画面数(最大)4096画面許容瞬時停電時間(ms)10以内パネルカット寸法(mm)289(W)×200(H)同時押し点数[タッチパネル]最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)書込み回数(万回)(ユーザーメモリー)10適合締付トルク(N・m)0.5~0.8(端子台端子ネジ)保存湿度(%RH)10~90、結露なきことユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):28
注意
※拡張インタフェースコネクタおよび拡張補助インタフェースコネクタを搭載しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26237042
2024-07-01
用途: 電気制御盤の制御用
株式会社ユーエス

小型でカラーなので見やすく操作もしやすい
押釦を配置するよりも省スペースになる

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期も早くて助かりました。価格・品質には問題ありません。

対象商品 : 70216396
2021-10-17
用途: 製品の部品
農・林・水産業

メーカー製ですので安心して使用できました。良かったです。

5が参考にしています
対象商品 : 26237042
2018-06-19
用途: 装置の操作
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですぐ着くので買いました。
しかし、こちらの確認不足もありますが、記載されている「パネルカット寸法」が「外形寸法」でした。
この寸法で加工してしまうと、使い物になりません!!
盤にはこの寸法で加工してしまったために、盤が非常に不恰好になってしまい、客先に出せる代物ではなくなりました。
私たちの工数と盤の加工費を請求したいくらいです・・・
非常に残念で被害者を多く出さないために早急に改善を求めます!

9が参考にしています
対象商品 : 48616767
2017-05-21
用途: 制御盤
製造業

納期に間に合い、助かりました。今後も利用したいと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする