GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11661238品番GT27-MMR-Z
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする