曜日別特売
F10T M16×55 六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業 11673454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ハイテンボルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11673454品番F10T M16×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM16材質ボロン鋼首下長(mm)55セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11673515
2018-07-30
用途: トラックスケール修理用
泉山興業株式会社

通常のボルト規格品ではないので、モノタロウで探して見つけました。助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 11673445
2017-11-13
用途: プラントのメンテナンス

注文したら、次の日には届き、大変満足。サイズもいろいろあり助かる。
耐熱、耐摩耗、防錆等が求められる場所で使用するので、耐久性が少し心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 11673393
2018-04-15
用途: ガレージの補修

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

対象商品 : 11673393
2017-04-11
用途: 工作物の取付
トータルサインバン

僅かな量でもすぐに購入できるので大変助かります。次回もぜひ利用させていただきます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4195:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする