※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドブ 六角ハイテンボルト(箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(140個) 注文コード 11674118 品番 F8T M16×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

1.めっきの付着量550g/m2以上
めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。
2.ナットのねじ部も防錆
ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。
3.強度もF8T保証
ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。
4.安定したトルク係数値
ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。

ねじの呼びM16 首下長(mm)50 セット内容ボルト、ナット、座金 規格国土交通大臣認定 国住指 第309号 等級F8T 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11674102
2017-01-19
用途:
アマチュア無線の15mタワー組み立て用に使用
丸昭工務店株式 様

まだ雪が降っており
工事が出来ませんのでわかりませんが価格が安いので多分万蔵区しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする