曜日別特売
ピカ素#SUSシャインL(一般用) 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本 11685083

弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード11685083品番ピカ素#SUSシャインL(一般用)
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

悪臭を伴わず、作業環境がよい。
毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。
交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。

タイプ弱酸性
注意
※18L缶の容器が順次変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-21
用途: 溶接焼け取り
谷川設備工業建設業・工事業

非常に良いです。もう少し価格が安くなるとありがたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする