曜日別特売
D15TXW ダイヤル付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 11687847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D15TXW ダイヤル付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 11687847
D15TXW ダイヤル付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 11687847

ダイヤル付ノギス

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02注文コード11687847品番D15TXW
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。
見やすい黄色目盛板を採用。
ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ダイヤル上で値を読み取れるノギスです。値を読みやすく、視差を削減することが可能です。
目盛板と本尺の目盛数字に、視認性に優れるフォントを採用しています。
指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。
ISO113383-1準拠

測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02付属品-仕様外側用測定面超硬合金チップ付厚さ(mm)外側ジョウ:3.5寸法L(mm)231寸法H(mm)16シリーズ505寸法A(mm)16.5寸法D(mm)40寸法E(mm)57.2寸法B(mm)21デプスバーあり許容誤差最大:±0.02~0.03mm(EMPE)、±0.04~0.05mm(SMPE)指針の1回転(mm)2デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)EMPE:±20~30、SMPE:±40~50RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番505-734校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11687892
2020-10-13
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

デジタル式と迷ったが電池切れの心配をしなくてよいのでこちらにした、この様な精度が必要なのはしっかりとしたメーカー品でないと信用ならないがもう少し安くなって欲しい。

対象商品 : 11687908
2017-05-23
用途: 機械のメンテナンス
焔鋒株式会社卸売・小売業

とてもいい取引でした。ありがとうございました、。、

1が参考にしています
対象商品 : 11687838
2016-03-24
用途: 精密部品の測定

商品自体は以前より使っていた機種なのでなんの迷いもなく購入。当然ながらmadein japan製品は制度が良い。

1が参考にしています
2015-06-16
用途: 木工加工

コツンと落とすとギアが壊れて修理、部品が修理から一週間後にはずれてどこかにいってしまいました。
それをまた修理、3か月後に部品の破損、計三回の修理費新品以上の経費、もう買いません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする