CFS-16GB-A BX1000シリーズ用メモリカード 16GB CONTEC(コンテック) 11688915

BX1000シリーズ用メモリカード 16GB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11688915品番CFS-16GB-A
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(g)約10使用温度範囲(℃)-40~85電源(V)DC3.3±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×3.6×36.4消費電流(mA)Sleep:120(Typ.)、read:290(Typ.)、write:410(Typ.)読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90MTBF(時間)68×104使用湿度範囲(%RH)0~85(ただし、結露しないこと)メモリ容量(MB)14595NAND型フラッシュメモリ寿命6×104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする