CONTEC(コンテック)
リードリレー接点デジタル出力ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
出力点数
32点(8点1コモン)
16点(独立コモン)
32点(8点1コモン)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11691715
品番
RRY-32(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
質量(g)
150
応答時間
1ms以下
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用コネクタ
-
消費電流(mA)
1050(Max.)(DC5V)
I/Oアドレス
8 ビット×32 ポート占有
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
出力点数
32点(8点1コモン)