曜日別特売
COM-1PD(LPCI)H 絶縁型RS-422A/485通信ボード CONTEC(コンテック) 11692284

絶縁型RS-422A/485通信ボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11692284品番COM-1PD(LPCI)H
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする