CONTEC(コンテック)
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
使用コネクタ
-
注文コード
11692932
品番
PIO-16/16RL(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
0~50
出力点数
16点(16点1コモン)
入力点数
16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間
200μsec以内
消費電流(mA)
150(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧
1000Vrms
使用コネクタ
-
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)
出力形式
フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
4700